HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 16/12mm MUSTA ECO 1000m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 16/12mm MUSTA ECO 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Ulkohalkaisija:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218718

Toimittajan tuotenumero

MPB30353/BK1-1

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

musta

HEXATRONIC ECO DB 16/12mm MUSTA 1000m

Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).