HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 16/12mm TURKOOSI ECO 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
12 mmValokuitukanavien lukumäärä:
1Ulkohalkaisija:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 16 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218717
Toimittajan tuotenumero
MPB30353/TQ1-1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
16 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
turkoosi
HEXATRONIC ECO DB 16/12mm TURKOOSI 1000m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


