HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5 2x VAIPPA ECO 1000m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218724
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30350/1T-X
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
HEXATRONIC ECO DB 7/3,5 2x VAIPPA 1000m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava tuplavaipalla (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava tuplavaipalla (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


