HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm RUSKEA ECO 500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3.5 mmValokuitukanavien lukumäärä:
1Ulkohalkaisija:
7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Ulkovaipan väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218735
Toimittajan tuotenumero
MPB30350/BN1-2
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
ruskea
Mikrokanava HEXATRONIC ECO 7/3,5mm RUSKEA 500m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


