HEXATRONIC - Mikrokanavanippu 5218612 - DB 12x7/3,5mm SININEN Tr 1000m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 12

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106023684

Sähkönumero

9718612

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30278/12AN

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanavanippu, signaalilangalla

Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka vaipan alla.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan