HEXATRONIC - Mikrokanavanippu 5218668 - DB 7x7/3,5mm SININEN Tr 900m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 900 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
900 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9718668
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30278/7AN-0
Tukkuerä
900
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
900 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Hexatronic DB 7x7/3,5mm SININEN Tr
Mikrokanavanippu 7x7/3,5, jossa vaipan alla signaalilanka.
Mikrokanavanippu 7x7/3,5, jossa vaipan alla signaalilanka.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


