HEXATRONIC - Mikrokanavanippu 5218669 - DB 2x14/10mm signaali SIN 900m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu 5218669 - DB 2x14/10mm signaali SIN 900m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 2

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 900 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9718669

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30281/2AN-0

Tukkuerä

900

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

900 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Hexatronic DB 2x14/10mm signaali SIN 900m

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan