Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5 + 2x14/10mm K1500

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 12

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1500 m

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106023707

Sähkönumero

5218611

Toimittajan tuotenumero

MPB30279/14B

Tukkuerä

1500

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1500 m

Ulkovaipan väri:

oranssi

Mikrokanavanippu 12x7/3,5mm + 2x14/10mm