HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm KEL K2400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 12
Ulkohalkaisija - 7 mm
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023776
Sähkönumero
5218601
Toimittajan tuotenumero
4/MPB30278/12T-X
Tukkuerä
2400
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
12
Ulkohalkaisija:
7 mm
Ulkovaipan väri:
keltainen
Mikrokanavanippu KELTAINEN
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


