HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm ORAN. ECO 1200m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm ORAN. ECO 1200m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

oranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 12

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1200 m

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218759

Toimittajan tuotenumero

MPB30350/12T-X

Tukkuerä

1200

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1200 m

Ulkovaipan väri:

oranssi

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 12x7/3,5mm ORANSSI 1200m

Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).