HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm SININEN Tr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 12
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023684
Sähkönumero
5218612
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30278/12AN
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
12
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu, signaalilangalla
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


