HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm VALK. ECO 1200m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3.5 mmUlkohalkaisija:
7 mmUlkovaipan väri:
valkoinenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 12
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1200 m
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218755
Toimittajan tuotenumero
5/MPB30350/12T-X
Tukkuerä
1200
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
12
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1200 m
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 12x7/3,5mm VALKOINEN 1200m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


