HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x14/10mm OR TR K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218662
Toimittajan tuotenumero
MPB30281/2AN-2
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 2x14/10mm Oranssi 500m signaalilangalla
Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka oranssin vaipan alla.
Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka oranssin vaipan alla.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


