HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x14/10mm SIN K900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 900 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
900 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023578
Sähkönumero
5218623
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30281/2T-0
Tukkuerä
900
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
900 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu Hex 2x14/10mm Sininen K900
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


