HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x16/12mm SIN K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 16 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023653
Sähkönumero
5214770
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30218/2T-1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
16 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu DB 2x16/12 sininen
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 2x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm. Vaipan väri sininen.
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 2x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm. Vaipan väri sininen.


