Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x16/12mm SININEN ECO 750m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x16/12mm SININEN ECO 750m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Ulkohalkaisija:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Ulkovaipan väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 2

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pakkauksen sisältö - 750 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 750 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218722

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30353/2T-X

Tukkuerä

750

Sisähalkaisija:

12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pakkauksen sisältö:

750 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 2x16/12 SININEN 750m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).