HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x7/3,5mm OR TR K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218658
Toimittajan tuotenumero
MPB30278/2AN
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 2x7/3,5mm Oranssi 1000m signaalilangalla
Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka oranssin vaipan alla.
Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka oranssin vaipan alla.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


