HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm KELT. ECO 1500m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
10 mmValokuitukanavien lukumäärä:
4Ulkohalkaisija:
14 mmUlkovaipan väri:
keltainenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 4
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1500 m
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218705
Toimittajan tuotenumero
4/MPB30352/4T-X
Tukkuerä
1500
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
4
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1500 m
Ulkovaipan väri:
keltainen
Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 4x14/10mm KELTAINEN 1500m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


