HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm OR TR K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 4
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218656
Toimittajan tuotenumero
MPB30277/4AN
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
4
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 4x14/10 Oranssi 1000m signaalilangalla
Mikrokanavanippu 4x14/10mm, jossa Oranssin vaipan alla signaalilanka
Mikrokanavanippu 4x14/10mm, jossa Oranssin vaipan alla signaalilanka
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


