HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm OR TR K500

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218663

Toimittajan tuotenumero

MPB30277/4AN-2

Tukkuerä

500

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Ulkovaipan väri:

oranssi

Hexatronic DB 4x14/10 Oranssi 500m signaalilangalla

Mikrokanavanippu 4x14/10mm, jossa Oranssin vaipan alla signaalilanka

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan