HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SIN K1000

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Ulkohalkaisija:

14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm

Ulkovaipan väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106020980

Sähkönumero

5214632

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30277/4T

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Ulkovaipan väri:

sininen

Paksuseinäinen mikrokanavanippu, 14/10 mm.



Paksuseinäisten mikrokanavanippujen mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavat voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan