Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SININEN ECO 1500m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x14/10mm SININEN ECO 1500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Ulkohalkaisija:

14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1500 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218702

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30352/4T-X

Tukkuerä

1500

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

1500 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 4x14/10mm SININEN 1500m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).