HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x16/12mm KEL K1500

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x16/12mm KEL K1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1500 m

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218640

Toimittajan tuotenumero

4/MPB30218/4T-X

Tukkuerä

1500

Sisähalkaisija:

12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pakkauksen sisältö:

1500 m

Ulkovaipan väri:

keltainen

Mikrokanavanippu DB 4x16/12 keltainen 1500m



Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan