HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x16/12mm SIN K1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 4
Ulkohalkaisija - 16 mm
Pakkauksen sisältö - 1500 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218638
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30218/4T-X
Tukkuerä
1500
Sisähalkaisija:
12 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
4
Ulkohalkaisija:
16 mm
Pakkauksen sisältö:
1500 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu DB 4x16/12 sininen 1500m
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm. Vaipan väri sininen.
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm. Vaipan väri sininen.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


