HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x16/12mm TUR K1000

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x16/12mm TUR K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - turkoosi

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218628

Toimittajan tuotenumero

11/MPB30218/4T-1

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Mikrokanavanippu DB 4x16/12 turkoosi K1000



Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4x16/12mm.
Mikrokanavan sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm. Vaipan väri turkoosi.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan