HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x7/3,5mm OR TR K1000

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218659

Toimittajan tuotenumero

MPB30278/4AN

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

oranssi

Hexatronic DB 4x7/3,5mm Oranssi 1000m signaalilangalla

Mikrokanavanippu, jossa signaalilanka oranssin vaipan alla.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan