HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm SIN K1100

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 7

  • Ulkohalkaisija - 14 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1100 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218634

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30277/7T-X

Tukkuerä

1100

Sisähalkaisija:

10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7

Ulkohalkaisija:

14 mm

Pakkauksen sisältö:

1100 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Hexatronic DB 7x14/10 SININEN 1100m



Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/7T
Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/7T on seitsemän ( 7 ) mikrokanavan nippu, joka on tarkoitettu runkoyhteyksiä varten. Nipusta voidaan haaroittaa yhteyksiä eri suuntiin.

Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 14mm ja sisähalkaisija 10mm. 4-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on 44mm ja minimi taivutussäde 660mm.

Mikrokanavanipun vaipan väri on sininen. Nipun sisällä olevien yksittäisten mikrokanavien väri on FIN2012 värijärjestelmän mukainen.

Hexatronic Mikrokanavanippu 3/MPB30277/7T on suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu. Sen voi asentaa myös olemassa olevaan putkitukseen.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan