HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x7/3,5mm OR TR K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218666
Toimittajan tuotenumero
MPB30278/7AN-2
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 7x7/3,5mm Oranssi 500m signaalilangalla
Hexatronic mikrokanavanippu 7x7/3,5mm orassilla vaipalla ja signaalilangalla.
Hexatronic mikrokanavanippu 7x7/3,5mm orassilla vaipalla ja signaalilangalla.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


