HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x7/3,5mm ORA TR K900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 900 m
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
900 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218654
Toimittajan tuotenumero
MPB30278/7AN-0
Tukkuerä
900
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
900 m
Ulkovaipan väri:
oranssi
Hexatronic DB 7x7/3,5mm Oranssi 900m signaalilangalla
Hexatronic mikrokanavanippu 7x7/3,5mm orassilla vaipalla ja signaalilangalla.
Hexatronic mikrokanavanippu 7x7/3,5mm orassilla vaipalla ja signaalilangalla.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


