HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x7/3,5mm SININEN Tr

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 7

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 900 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 900 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218668

Toimittajan tuotenumero

3/MPB30278/7AN-0

Tukkuerä

900

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

900 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Hexatronic DB 7x7/3,5mm SININEN Tr

Mikrokanavanippu 7x7/3,5, jossa vaipan alla signaalilanka.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan