HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x7/3,5mm VAL K900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 900 m
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
900 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023585
Sähkönumero
5218622
Toimittajan tuotenumero
5/MPB30278/7T-0
Tukkuerä
900
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
900 m
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Mikrokanavanippu Hex DB 7x7/3,5mm Valkoinen K900


