HEXATRONIC - Valokuitukaapeli mikroputki - ABF 24f Stingray 200um 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023462
Sähkönumero
0210527
Toimittajan tuotenumero
KRPM259102/1000M
Tukkuerä
1000
Puhallettava kuitunippu 24-kuitua, halk. 1,6mm 1000m
ABF (Air Blown Fiber) 24-kuituinen. Kaapelin halkaisija 1,6mm.
Soveltuu puhallettavaksi sisähalkaisijaltaan >2,1 mm mikrokanaviin.
täysin kierrätettävä laatikko sisältää 1000m.
Kuitu G.657.A1 200um
ABF (Air Blown Fiber) 24-kuituinen. Kaapelin halkaisija 1,6mm.
Soveltuu puhallettavaksi sisähalkaisijaltaan >2,1 mm mikrokanaviin.
täysin kierrätettävä laatikko sisältää 1000m.
Kuitu G.657.A1 200um
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


