HEXATRONIC - Valokuitukaapeli mikroputki K1000 - ABF Stingray 12SM K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106023424
Sähkönumero
0210525
Toimittajan tuotenumero
KRPM258055/1000M
Tukkuerä
1000
Puhallettava kuitunippu 12-kuitua, halk. 1,4mm 1000m
ABF (Air Blown Fiber) 12-kuituinen. Kaapelin halkaisija 1,4mm.
Soveltuu puhallettavaksi sisähalkaisijaltaan >2,1 mm mikrokanaviin.
täysin kierrätettävä laatikko sisältää 1000m
ABF (Air Blown Fiber) 12-kuituinen. Kaapelin halkaisija 1,4mm.
Soveltuu puhallettavaksi sisähalkaisijaltaan >2,1 mm mikrokanaviin.
täysin kierrätettävä laatikko sisältää 1000m
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


