HEXATRONIC - Valokuitukaapeli mikroputki K4000 - ABF Stingray 4xSM

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 4000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106021154

Sähkönumero

0210510

Toimittajan tuotenumero

KRPM258052/4000M

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

sininen

Vedonpoistin:

ei

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

1.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

20 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.01 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Puhallettava kuitunippu 4-kuitua, halk. 1,1mm

ABF (Air Blown Fiber) 4-kuituinen. Kaapelin halkaisija 1,1mm.
Soveltuu puhallettavaksi sisähalkaisijaltaan 2,1-4mm mikrokanaviin.
täysin kierrätettävä laatikko sisältää 4000m

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan