HIDE-A-LITE - Akku Moon Slim - Hätävalaisinparisto Moon Slim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3200 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 37 mm
Kokonaiskorkeus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971145648
Sähkönumero
7112601
Toimittajan tuotenumero
7508559
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3200 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
37 mm
Kokonaiskorkeus:
65 mm
Leveys:
18 mm
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
90 g
Moon Slimiin mukautettu hätävalomoduuli. Asennetaan mukana tulevalla ruuvilla. Valaisimet voidaan jälkikäteen täydentää hätävalomoduulilla säilyttäen normaalin tehon ja ohjaustoiminnon. Tulee ottaa käyttöön 6 kuukauden kuluessa toiminnan varmistamiseksi (varaparistot tarvikkeena). Hätävalomoduuli on varustettu automaattisella itsetestauksella ja osoittaa tilan vihreällä tai punaisella LEDillä. Tuottaa valoa 1,5 tunnin ajan sähkökatkoksen yhteydessä
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


