HIDE-A-LITE - Alasvalo - Bright Eye G2 Square II Va 27K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127088
Sähkönumero
4202853
Toimittajan tuotenumero
7464386
Tukkuerä
1
Lampunpidin:
ei ole
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1020 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
III
Leveys:
92 mm
Heijastin:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
DC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
85 mm
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valovoima:
1100 cd
Pituus:
172 mm
Korkeus/syvyys:
56 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Upotuspituus:
165 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Iskunkestävyysluokka:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valovirta:
1020...1020 lm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...60 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
68 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Rakenteellinen upotussyvyys:
54 mm


