HIDE-A-LITE - ALASVALO - COMFORT QUICK VALKOINEN TUNE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - ei ole
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971128726
Sähkönumero
4289495
Toimittajan tuotenumero
7464935
Tukkuerä
20
Lampunpidin:
ei ole
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Värilämpötila-alue:
2000...2700 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
300 lm
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Suojausluokka:
II
Ulkohalkaisija:
95 mm
Heijastin:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valovoima:
565 cd
Napojen lukumäärä:
3
Korkeus/syvyys:
40 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Iskunkestävyysluokka:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valovirta:
300...300 lm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
50 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Rakenteellinen upotussyvyys:
32 mm
Matalarakenteinen valaisin Comfort-sarjaan, asennuskorkeus vain 32mm, Nemko-hyväksyntä asennukseen suoraan eristettä vasten. Uusin LED-tekniikka ja Comfort-linssi antaa loistavan valonlaadun ja hyvän valomukavuuden. Saatavana kahdella värilämpötilalla sekä Tune, jossa himmennettäessä muuttuva värilämpötila (2000K-2700K) ,jäljittelee halogeenin “lämpimiä” ominaisuuksia himmennettäessä. Toimitetaan asennusvalmiina vaihehimmennettävällä ohjaimella, pikaliittimillä ketjutukseen sekä vedonpoistolla kaapeliin sekä taipuisaan suojaputkeen, 16mm. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.


