Etusivu

HIDE-A-LITE - Alasvalo - IP44 175lm 2,5W 2700K BS

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 175 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971124490

Sähkönumero

4201910

Toimittajan tuotenumero

7463173

Tukkuerä

200

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valaisimen mitoitettu valovirta:

175 lm

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valaisimen tehokkuus:

62.5 lm/W

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Upotushalkaisija:

56...58 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Valovirta:

175...175 lm

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

III

Rakenteellinen upotussyvyys:

8 mm

Pinnan suojaus:

lakattu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

68 mm

Valovoima:

80 cd

Korkeus/syvyys:

10 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-15...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

LED-valaisin IP44, 2700K, 175lm ja 80cd. 2.5W/700mA, erityisesti kaappien, hyllyjen ja tasojen valaisemiseen keittiössä jakylpyhuoneessa. Upotussyvyys 8mm. Harjattu teräs.

Tehokas ja ohut LED-valaisin, harjattua terästä. Korvaa jopa 20 W halogeenialasvalon. Valaisimen matalan rakenteen ja tarkan suunnittelun ansiosta se on helppo integroida kaappien tai hyllyjen alapintoihin keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Thin LED -tuotteissa käytetään uusinta dioditekniikkaa, joka tuottaa erittäin suuren valomäärän. Valaisin on on kokonaan IP44-luokiteltu, ja vain 8 mm asennuskorkeudella se sopii useimpiin kohteisiin sisätiloissa. Korotusrengas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena.