HIDE-A-LITE - Alasvalo - IP44 50lm 45° 1,2W 930 BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 1.3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

177 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971157894

Sähkönumero

4158814

Toimittajan tuotenumero

7478127

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

1.3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

35...35 mm

Ulkohalkaisija:

40 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

50...50 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

ei ole

Valonjako:

ei ole

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

26.3 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

94 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

88 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.2...0.75 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kiinteä korkeus:

24...24 mm

Valoisuusintensiteetti:

94...94 cd

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

42...42 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-minialasvalo Core Smart Tilt 45° Musta 3000K, 50lm Ra>90, SDCM3, 1,2W, 350mA. Pikaliitin 2x0,2-0,75.

Core Smart Tilt on pieni ja korkealaatuinen kohdevalaisin sisäkäyttöön – suunnattavissa 30°. Sopii kauniiksi koristevalaisimeksi asennettavaksi syvennyksiin ja kattoon, kun valoa halutaan suunnata. Upotettu valonlähde vähentää häikäisyä. Integroitu pikalitin helppoon ja älykkääseen sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkosten aiheuttamat ongelmat, minimoi kytkentävirheet ja helpottaa vianetsintää.