Varastointi päättyy

HIDE-A-LITE - Alasvalo - Optic XL 4000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135304

Sähkönumero

4222438

Toimittajan tuotenumero

7470582

Tukkuerä

30

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

muu

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valovirta:

1025...1025 lm

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1025 lm

Valaisimen tehokkuus:

68 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

valkoinen

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Valon väri:

valkoinen

Valovoima:

2500 cd

Korkeus/syvyys:

66 mm

Ulkohalkaisija:

95 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

61 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

LED-alasvalo Optic XL 4000K. 940lm. Ra>90. 15W. IP44. (L70B10) 50 000h. Mukana vaihehimmennettävä liitäntälaite 230V.

Optic XL 4000K on tehokas LED-valaisin korkeille kattokorkeuksille, reflektoritekniikka 36° valokeilalla ja suurella valotehokkuudella. Optic XL on saatavana kiinteänä ja kallistettavana (20°) mallina, molemmissa selkeä ja häikäisemätön valokuvio, erittäin hyvä värintoisto, RA>90. Helposti asennettava ja matalarakenteinen valaisin vaihehimmennettävällä ohjaimella ja suoraan 230V asennukseen, ketjutusliittimin sekä työkaluttomalla vedonpoistolla. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.