HIDE-A-LITE - Alasvalo - Optic XL Tilt 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971130903

Sähkönumero

4203054

Toimittajan tuotenumero

7470485

Tukkuerä

30

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

95 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

66 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-alasvalo Optic XL Tilt 3000K. 940lm. Ra>90. 20 ast kallistus. 15W. IP44. (L70B10) 50 000h. Sis. vaihehimm. liit.laitteen 230V.

Tehokas ja suunnattava valaisin korkeita kattoja varten, heijastintekniikka 36 asteen valokeilalla ja suurella valotehokkuudella. Selkeä ja häikäisemätön valokuvio, erittäin hyvä värintoisto, Ra <90. Helposti asennettava ja matalarakenteinen valaisin vaihehimmennettävällä ohjaimella ja suoraan 230V asennukseen. Pikaliittimet ketjutusta varten ja vedonpoisto ilman ruuveja. Tuote sisältää vaihehimmennettävän liitäntälaitteen.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan