HIDE-A-LITE - Alasvalo - Solo Maxi G2 Valkoinen 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 22 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971135144

Sähkönumero

4222423

Toimittajan tuotenumero

7470570

Tukkuerä

3

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

22 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

130...142 mm

Ulkohalkaisija:

155 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

115 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

250...550 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

65

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

75

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-alasvalo Solo Maxi G2 Valkoinen 3000K. 1750lm. Ra>85. SDCM3. 22W. IP54. kirkas peitelasi. Mukana On/Off-ohjain.

Solo Maxi G2 on suuri alasvalo, joka sopii monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. IP54-luokitus kirkkaalla peitelasilla. Soveltuu sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa, esim. korkeisiin huoneisiin tai käytäviin, myymälöihin ja ulos ovikatoksiin. Heijastintekniikka ja syvälle sijoitettu valopiste takaavat häikäisemättömän valon. Valaisimen virta-arvo määritettävissä DIP-SwitchPower -toiminnolla. Vaihtoehdot: 550mA 2074lm, 450mA 1744lm, 350mA 1412lm, 250mA 1032lm. Toimitus sisältää IP20-luokitellun ohjaimen On/Off-ohjausta varten. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan