HIDE-A-LITE - Alasvalo - Solo Mini G2 Antrasiitti 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
318 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971135106
Sähkönumero
4222419
Toimittajan tuotenumero
7470566
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
antrasiitti
Upotushalkaisija:
100...109 mm
Ulkohalkaisija:
120 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.044
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.009
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
38
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
38
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Solo Mini G2 on alasvalo, joka sopii monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisällä kuin ulkonakin. IP54-luokitus kirkkaalla peitelasilla. Soveltuu sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa, esim. korkeisiin huoneisiin tai käytäviin, myymälöihin ja ulos ovikatoksiin. Heijastintekniikka ja syvälle sijoitettu valopiste takaavat häikäisemättömän valon. Toimitus sisältää IP20-luokitellun vaihehimmennetävän ohjaimen. Pikaliittimet ketjutusta varten sekä vedonpoiston ilman ruuveja. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


