HIDE-A-LITE - Alasvalo Thin G2 - IP44 225lm 27K WH 6-pac

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971148922

Sähkönumero

4158506

Toimittajan tuotenumero

7477006

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

56...59 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

70 mm

Korkeus/syvyys:

14 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

93 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

86 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.2...0.75 mm²

Heijastimen väri:

valkoinen

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Kiinteä korkeus:

12...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

100...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

107...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

225...0 lm

Thin G2 Valkoinen 2700K, 6-pack, 225lm, 90° valokeila, 2,1W, 700mA.Integroitu kytkentäliitin. Pienin asennussyvyys 10mm.

Ohut alasvalo ohuille materiaaleille, 93 % merien kierrätysmuovia, sopii täydellisesti yläkaappien alle ja hyllyihin. Thin G2 on siro valaisin, jolla on suuret käyttömahdollisuudet. Huomaamattoman muotoilun ja IP44-luokituksen ansiosta se sopii täydellisesti yläkaappien alle keittiössä tai hyllyihin kylpyhuoneessa. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Korotusrengas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaite tilataan erikseen.