HIDE-A-LITE - Asennussarja - Kattokuppi ulkoinen III Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971136486

Sähkönumero

4222479

Toimittajan tuotenumero

7910190

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

200 mm

Leveys:

200 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

32 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

200 mm

Musta kattokuppi. asennetaan suoraan kattoon tai kattorasiaan. Tarvike kolmelle riippuvalaisimelle. Ø200mm. korkeus 32mm



Tarvikkeet kolmen ripustusvalaisimen, kuten Globe G2 tai Focus Pendant Micro ripustukseen. Sopii pinta-asennukseen kattoon tai kattorasiaan tai sen päälle