HIDE-A-LITE - Asennussarja - Liitäntäsarja HV FDIM IP44 230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971131726
Sähkönumero
4203019
Toimittajan tuotenumero
7503915
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Liitäntäsarja HV FDIM IP44 230V. 0.8m johto maadoitetulla pistokkeella. himmennettävä DC-muuntaja. päätetulppa.
Liitäntäsarja HV FDIM IP44 230V
Kytkentäsarja tuotteeseen 230V LEDstrip FDIM IP44. Sisältää kytkentäjohdon 80cm maadoitetulla pistokkeella ja vaihehimmennettävällä DC-muuntajalla, päätetulpan, kaksi kutistesukkaa ja liiman.
Liitäntäsarja HV FDIM IP44 230V
Kytkentäsarja tuotteeseen 230V LEDstrip FDIM IP44. Sisältää kytkentäjohdon 80cm maadoitetulla pistokkeella ja vaihehimmennettävällä DC-muuntajalla, päätetulpan, kaksi kutistesukkaa ja liiman.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


