HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite 24V 75W - IP20 24V 75W DIM/PUSH/DA2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 5...75 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971146324
Sähkönumero
4011456
Toimittajan tuotenumero
7982339
Tukkuerä
30
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
5...75 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
244 mm
Leveys:
64 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Suojausluokka:
II
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Myös Push (230V), DALI-2 tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä.


