HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - 24VDC 70W IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 225 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 66 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971123608
Sähkönumero
4011340
Toimittajan tuotenumero
7980563
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
225 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
66 mm
Korkeus:
51 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tasajännitemuuntaja 24V LED-valaisimille parannetulla tekniikalla ja laajalla tehoalueella. Voidaan kuormittaa nollasta enimmäistehoon (0-70W). IP67. Esiasennetut johdot.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


