HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - 250-600mA 22W IP20 WIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 31 mm
Pituus - 126.5 mm
Leveys - 43 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa - kyllä
Himmennettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153674
Sähkönumero
4011464
Toimittajan tuotenumero
7982638
Tukkuerä
1
Korkeus:
31 mm
Pituus:
126.5 mm
Leveys:
43 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Casambi vakiovirtaliitäntälaite, 2m pistotulppajohto ensiöpuolella, toisiopuolella johto phonoliittimellä valaisinkytkentää varten
Casambi-liitäntälaitteen avulla valaisimien liittäminen Casambi-verkkoon on helppoa – kytke, yhdistä ja ohjaa valaistusta langattomasti suoraan sovelluksessa. DIP-Switch Power -toiminnon ansiosta säädät vaivattomasti liitäntälaitteen lähtövirran (mA) valaisimelle sopivaksi. DIP-Switch Power -kytkin virran säätöön. Toimitetaan 2 metrin liitoskaapelilla ja EU-pistotulpalla nopeaan asennukseen – valmis käyttöön heti. Toisiopuolella on phono-liitin, joka mahdollistaa helpon liitännän valaisimeen. Ei tarvita lisätarvikkeita. Vakiovirtaohjain sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.
Casambi-liitäntälaitteen avulla valaisimien liittäminen Casambi-verkkoon on helppoa – kytke, yhdistä ja ohjaa valaistusta langattomasti suoraan sovelluksessa. DIP-Switch Power -toiminnon ansiosta säädät vaivattomasti liitäntälaitteen lähtövirran (mA) valaisimelle sopivaksi. DIP-Switch Power -kytkin virran säätöön. Toimitetaan 2 metrin liitoskaapelilla ja EU-pistotulpalla nopeaan asennukseen – valmis käyttöön heti. Toisiopuolella on phono-liitin, joka mahdollistaa helpon liitännän valaisimeen. Ei tarvita lisätarvikkeita. Vakiovirtaohjain sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.


