HIDE-A-LITE - Elektroninen liitäntälaite - IP20 24V 150W Casambi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 35 mm
Himmennys 1-10 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158679
Sähkönumero
4011467
Toimittajan tuotenumero
7982740
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
236.5 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
Syöttöjännite:
120...277 V
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Tulojännitteen taajuus:
50...60 Hz
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
10
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
6
Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):
2 kV
Hyötysuhde:
92 %
Monipuolinen liitäntälaite 24V LED-nauhan ohjaukseen. Määritä asetukset helposti Casambi-sovelluksessa. Hallitsee 1–4 lähtöä yksiväriselle LED-nauhalle sekä 1–2 paria Tunable White-, RGB- ja RGBW-nauhoille. Avattavat liittimet helpottavat kytkentää. Muovikotelo IP20-luokituksella.


